エスコ
M8-M24 シールワッシャーセット
セット内容
【ボルトサイズ、外径×厚み(入数)】
M8、14.00×1.00mm(25)
M10、16.00×1.50mm(25)
M12、18.00×1.50mm(15)
M16、24.00×1.50mm(15)
M18、26.00×1.50mm(25)
M22、30.00×2.00mm(10)
M24、32.00×2.00mm(10)
材質
ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番
EA423MW
質量(g)
375
ケース寸法(mm)
190×130×35(H)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50680805
EA423MW
オープン
¥
10,300
¥
11,330
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください