エスコ
M22 シールワッシャー (10個)
(1件のレビュー)
外径(Φmm)
30
材質
ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番
EA423MW-22
厚さ(mm)
2
ボルト
M22
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50680954
EA423MW-22
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください