エスコ
M24 シールワッシャー (10個)
外径(Φmm)
32
材質
ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番
EA423MW-24
厚さ(mm)
2
ボルト
M24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50680988
EA423MW-24
オープン
¥
1,650
¥
1,815
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください