M8 シールワッシャー (10個)

M8 シールワッシャー (10個) - エスコ
(3件のレビュー)
外径(Φmm)14材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MW-8厚さ(mm)1ボルトM8内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50681006EA423MW-8
オープン
655
721(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50681006
2023-01-24
用途: 草刈機械ギア用
製造業

期待どおりのもので今後安心して使えます。今回は納期がかかり残念なところがありました。

対象商品 : 50681006
2020-02-17
用途: 自動車エンジンの補修
卸売・小売業

オイルにじみが気になっていたところ、ボルトの隙間からの滲みと分かり、液体シールではオイルや熱にすぐに侵されてしまうので、こちらの商品を使用することにより、見た目の違和感も全くなく、確実に漏れをシールすることができました。多少の負圧にも耐えるので重宝します。オイルにじみの出そうなカ所には普通のワッシャーではなく、こういう付加価値のあるワッシャーを利用するといいと思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 50681006
2017-08-28
用途: 機械のメンテナンス時
株式会社エヌテック卸売・小売業

高トルクをかけられないところに使うと安心です。保険ののような感じで使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールワッシャーの特長とシールの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/228/
2022-09-22

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする