エスコ
1/8"-1" シールワッシャーセット(BSP)
セット内容
【BSPサイズ、外径×厚み(入数)】
1/8”、15.88×2.03mm(25)
1/4”、20.57×2.03mm(25)
3/8”、23.80×2.03mm(15)
1/2”、28.58×2.50mm(15)
5/8”、31.75×2.50mm(15)
3/4”、34.93×2.50mm(15)
1”、42.80×2.50mm(4)
材質
ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番
EA423MX
質量(g)
555
ケース寸法(mm)
190×130×35(H)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50681033
EA423MX
オープン
¥
9,920
¥
10,912
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください