エスコ
3/8" シールワッシャー(10個)
(1件のレビュー)
外径(Φmm)
23.80
材質
ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番
EA423MX-3
厚さ(mm)
2.03
サイズ
(BSP)3/8”
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50681128
EA423MX-3
オープン
¥
470
¥
517
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください