エスコ
1/2" シールワッシャー(10個)
外径(Φmm)
28.58
材質
ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番
EA423MX-4
厚さ(mm)
2.5
サイズ
(BSP)1/2”
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50681146
EA423MX-4
オープン
¥
625
¥
688
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください