セット内容【JIS番号(入数)】
P-3(3)
P-4(3)
P-5(3)
P-6(3)
P-7(3)
P-8(3)
P-9(3)
P-10(3)
P-11(3)
P-12(3)
P-12.5(3)
P-14(3)
P-15(3)
P-16(3)
P-18(3)
P-20(3)
P-21(3)
P-22(3)
P-24(3)
P-25(3)
P-26(3)
P-28(3)
P-29(3)
P-30(3)
P-31.5(3)
P-32(3)
P-34(3)
P-35(3)
P-36(3)
P-38(3)
材質ニトリルゴム2種エスコ品番EA423RA-12質量(g)134内径(Φmm)2.8(3)、3.8(3)、4.8(3)、5.8(3)、6.8(3)、7.8(3)、8.8(3)、9.8(3)、10.8(3)、11.8(3)、12.3(3)、13.8(3)、14.8(3)、15.8(3)、17.8(3)、19.8(3)、20.8(3)、21.8(3)、23.7(3)、24.7(3)、25.7(3)、27.7(3)、28.7(3)、29.7(3)、31.2(3)、31.7(3)、33.7(3)、34.7(3)、35.7(3)、37.7(3)ケース寸法(mm)180×95×33機能耐油内容量1セット