オーリングセット(19サイズ)

オーリングセット(19サイズ) - エスコオーリングセット(19サイズ) - エスコ
セット内容
【JIS番号/内径×線径(入数)】
P-10/9.8×1.9mm(10)
P-10A/9.8×2.4mm(10)
P-11/10.8×2.4mm(10)
P-12/11.8×2.4mm(10)
P-12.5/12.3×2.4mm(10)
P-14/13.8×2.4mm(10)
P-15/14.8×2.4mm(10)
P-16/15.8×2.4mm(10)
P-18/17.8×2.4mm(10)
P-20/19.8×2.4mm(10)
P-21/20.8×2.4mm(10)
P-22/21.8×2.4mm(10)
P-22.4/22.1×3.5mm(10)
P-24/23.7×3.5mm(10)
P-25/24.7×3.5mm(10)
P-25.5/25.2×3.5mm(10)
P-26/25.7×3.5mm(10)
P-28/27.7×3.5mm(10)
P-30/29.7×3.5mm(10)
エスコ品番EA423RA-13質量(g)425ケース寸法(mm)280×187×41機能耐油、高圧内容量1セット
関連資料:仕様(0.86MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50682162EA423RA-13ニトリルゴム1種B9.8(10)、9.8(10)、10.8(10)、11.8(10)、12.3(10)、13.8(10)、14.8(10)、15.8(10)、17.8(10)、19.8(10)、20.8(10)、21.8(10)、22.1(10)、23.7(10)、24.7(10)、25.2(10)、25.7(10)、27.7(10)、29.7(10)
オープン
11,900
13,090(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする