エスコ
P-22.4 オーリング
(1件のレビュー)
エスコ品番
EA423RB-22.4
機能
耐油
JIS規格
JIS B 2401
JIS呼び
P-22.4
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
内径d(Φmm)
外径(Φmm)
太さW(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50682388
EA423RB-22.4
ニトリルゴム(1種A)
22.1±0.24
29.1
3.5±0.1
オープン
¥
255
¥
281
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください