曜日別特売

P-10A オーリング (高圧用)

P-10A  オーリング (高圧用) - エスコP-10A  オーリング (高圧用) - エスコP-10A  オーリング (高圧用) - エスコ
(6件のレビュー)
材質ニトリルゴム(1種B)外径(Φmm)14.6エスコ品番EA423RC-10A機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-10A内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さW(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50682555EA423RC-10A2.4±0.099.8±0.17
オープン
260
286(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50682555
2025-02-20
用途: 高圧洗浄機のメンテナンス
サービス業

京セラ(Kyocera) 旧リョービ 高圧洗浄機 AJP-1310 のa高圧ホースパッキンに使用しました。問題なく使えてます。10個も入っていてこの価格はありがたいです。

対象商品 : 50682555
2022-07-15
用途: DIY作業に使用
緒方自動車自動車・二輪車・自転車関連業

洗浄機のパッキンで使用、特に問題もなく使用しています。

対象商品 : 50682555
2021-10-08
用途: 高圧洗浄機のパッキン交換
大塚産業株式会社

リョービの高圧洗浄機のノズルから水漏れが酷くなってきたのでパッキンを探していましたが、ちょうど良さそうなので買ってみました。

3が参考にしています
対象商品 : 50682555
2021-11-05
用途: 高圧洗浄機のノズルランス修理
サービス業

高圧洗浄機を使っていますが、ノズルランスが はまりにくく抜けなかったのですが、やっと外すとオーリングが裂けていました。このオーリングで問題なく使用しています。

対象商品 : 50682555
2021-05-19
用途: プレス機械の修理(シリンダー部分のオイルモレ)
サービス業

部品納期が短納期で購入できたのでとても良かったです。

対象商品 : 50682555
2019-03-10
用途: 高圧洗浄機のホース接続部の補修。
農・林・水産業

高圧洗浄機のホース接続部の水漏れのため交換。問題なし。あったOリングを探すのに時間が掛かった。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
1が参考にしています
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする