エスコ
P-12.5 オーリング (高圧用/10個)
エスコ品番
EA423RC-12.5
機能
耐圧、耐油
JIS規格
JIS B 2401
JIS呼び
P-12.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
内径d(Φmm)
外径(Φmm)
太さW(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50682616
EA423RC-12.5
ニトリルゴム(1種B)
12.3±0.19
17.1
2.4±0.09
オープン
¥
260
¥
286
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください