エスコ
P-22.4 オーリング (高圧用/10個)
外径(Φmm)
29.1
材質
ニトリルゴム(1種B)
JIS呼び
P-22.4
JIS規格
JIS B 2401
機能
耐圧、耐油
エスコ品番
EA423RC-22.4
内径d(Φmm)
22.1±0.24
太さW(mm)
3.5±0.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
太さW(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50682634
EA423RC-22.4
22.1±0.24
3.5±0.1
29.1
オープン
¥
445
¥
490
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください