エスコ
P-22A オーリング (高圧用/10個)
材質
ニトリルゴム(1種B)
外径(Φmm)
28.7
エスコ品番
EA423RC-22A
機能
耐圧、耐油
JIS規格
JIS B 2401
JIS呼び
P-22A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さW(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50682668
EA423RC-22A
3.5±0.1
21.7±0.24
オープン
¥
445
¥
490
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください