エスコ
P-10A バックアップリング (5個)
材質
テフロン(R)
エスコ品番
EA423RD-10A
JIS規格
JIS B 2407
呼び番号
P-10A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
厚さT(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50682826
EA423RD-10A
14
1.25±0.1
10
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください