曜日別特売

P-11.2 バックアップリング (5個)

P-11.2 バックアップリング (5個) - エスコ
内径d(Φmm)11.2外径D(Φmm)15.2材質テフロン(R)エスコ品番EA423RD-11.2厚さT(mm)1.25±0.1JIS規格JIS B 2407呼び番号P-11.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50682844EA423RD-11.2
オープン
360
396(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする