エスコ
P-29.5 バックアップリング (5個)
内径d(Φmm)
29.5
外径D(Φmm)
35.5
材質
テフロン(R)
エスコ品番
EA423RD-29.5
厚さT(mm)
1.25±0.1
JIS規格
JIS B 2407
呼び番号
P-29.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50683002
EA423RD-29.5
オープン
¥
710
¥
781
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください