エスコ
P-10 オーリング (シリコンゴム/10個)
内径(Φmm)
9.8
材質
シリコンゴム(4種C)
線径(Φmm)
1.9
エスコ品番
EA423RE-10
外径(Φmm)
13.6
機能
耐寒、耐熱
JIS呼び
P-10
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50683097
EA423RE-10
オープン
¥
280
¥
308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください