エスコ
P-18 オーリング (シリコンゴム/10個)
内径(Φmm)
17.8
材質
シリコンゴム(4種C)
線径(Φmm)
2.4
エスコ品番
EA423RE-18
外径(Φmm)
22.6
機能
耐寒、耐熱
JIS呼び
P-18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50683343
EA423RE-18
オープン
¥
585
¥
644
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください