エスコ
P-22A オーリング (シリコンゴム/10個)
材質
シリコンゴム(4種C)
エスコ品番
EA423RE-22A
内径(Φmm)
21.7
外径(Φmm)
28.7
機能
耐寒、耐熱
JIS呼び
P-22A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50683544
EA423RE-22A
オープン
¥
685
¥
754
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください