エスコ
P-10 オーリング (フッ素ゴム/10個)
(1件のレビュー)
外径(Φmm)
13.6
材質
フッ素ゴム(4種D)
JIS呼び
P-10
機能
耐油、耐熱、耐ガソリン
エスコ品番
EA423RF-10
内径(Φmm)
9.8
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50684804
EA423RF-10
9.8
13.6
フッ素ゴム(4種D)
オープン
¥
660
¥
726
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください