エスコ
P-11 オーリング (フッ素ゴム/10個)
エスコ品番
EA423RF-11
機能
耐油、耐熱、耐ガソリン
JIS呼び
P-11
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50684856
EA423RF-11
フッ素ゴム(4種D)
10.8
15.6
オープン
¥
760
¥
836
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください