エスコ
P-14 オーリング (フッ素ゴム/10個)
(1件のレビュー)
エスコ品番
EA423RF-14
機能
耐油、耐熱、耐ガソリン
JIS呼び
P-14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50684996
EA423RF-14
フッ素ゴム(4種D)
13.8
18.6
オープン
¥
760
¥
836
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください