エスコ
G-140 オーリング (固定用/5個)
エスコ品番
EA423RG-140
JIS呼び
G-140
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
内径(Φmm)
外径(Φmm)
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50686563
EA423RG-140
ニトリルゴム(1種A)
139.4
145.6
3.1
オープン
¥
815
¥
897
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください