エスコ
G- 40 オーリング (固定用/10個)
エスコ品番
EA423RG-40
JIS呼び
G-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
内径(Φmm)
外径(Φmm)
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50686737
EA423RG-40
ニトリルゴム(1種A)
39.4
45.6
3.1
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください