エスコ
G- 30 オーリング (シリコンゴム/固定用/5個)
内径(Φmm)
29.4
材質
シリコンゴム(4種C)
線径(Φmm)
3.1
エスコ品番
EA423RH-30
外径(Φmm)
35.6
機能
耐熱
JIS呼び
G-30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50687288
EA423RH-30
オープン
¥
380
¥
418
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください