エスコ
G- 35 オーリング (シリコンゴム/固定用/5個)
エスコ品番
EA423RH-35
機能
耐熱
JIS呼び
G-35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
内径(Φmm)
外径(Φmm)
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50687315
EA423RH-35
シリコンゴム(4種C)
34.4
40.6
3.1
オープン
¥
445
¥
490
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください