エスコ
G-100 オーリング (フッ素ゴム/固定用)
外径(Φmm)
105.6
材質
フッ素ゴム(4種D)
JIS呼び
G-100
機能
耐熱
エスコ品番
EA423RJ-100
内径(Φmm)
99.4
線径(Φmm)
3.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
線径(Φmm)
外径(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50687708
EA423RJ-100
99.4
3.1
105.6
フッ素ゴム(4種D)
オープン
¥
530
¥
583
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください