エスコ
V-100 オーリング (真空フランジ用/5個)
内径(Φmm)
99.0
材質
ニトリルゴム(1種A)
線径(Φmm)
4.0
仕様
真空フランジ用
エスコ品番
EA423RK-100
外径(Φmm)
107
JIS呼び
V-100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50688408
EA423RK-100
オープン
¥
670
¥
737
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください