エスコ
V- 24 オーリング (真空フランジ用/5個)
内径(Φmm)
23.5
材質
ニトリルゴム(1種A)
線径(Φmm)
4.0
仕様
真空フランジ用
エスコ品番
EA423RK-24
外径(Φmm)
31.5
JIS呼び
V-24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50688462
EA423RK-24
オープン
¥
150
¥
165
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください