エスコ
V- 70 オーリング (真空フランジ用/5個)
(1件のレビュー)
内径(Φmm)
69.0
材質
ニトリルゴム(1種A)
線径(Φmm)
4.0
仕様
真空フランジ用
エスコ品番
EA423RK-70
外径(Φmm)
77
JIS呼び
V-70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50688557
EA423RK-70
オープン
¥
445
¥
490
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください