エスコ
10x20x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
(1件のレビュー)
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)
20
材質
シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
型式
TB
仕様
タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性
エスコ品番
EA423TB-10
軸径(Φmm)
10
厚さ(mm)
7
適合温度(℃)
-25~120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50691226
EA423TB-10
オープン
¥
470
¥
517
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください