エスコ
20x35x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)
35
材質
シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
型式
TB
仕様
タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性
エスコ品番
EA423TB-20B
軸径(Φmm)
20
厚さ(mm)
7
適合温度(℃)
-25~120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50691558
EA423TB-20B
オープン
¥
510
¥
561
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください