ARTIST
ESラック 棚板+パイプセット
色
ホワイト
奥行(mm)
400
材質(パイプ)
SUS
棚受け金具
その他棚受
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50822248
SA-ESTP4540
450
¥
9,100
取扱い終了
返品不可
50822257
SA-ESTP6040
600
¥
10,500
取扱い終了
返品不可
50822266
SA-ESTP7540
750
¥
12,000
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください