アトムリビンテック
着脱式折り畳み棚受
先端のレバーを握ると棚を折り畳むことができます。
座は着脱できるので、取付け時の位置出しが容易です。
付属品
壁面取付用:+バインドタッピンねじ 4×40 6本(サイズ300は穴が7ヶ所ありますが、最下部中央の穴は使用しないでください)
棚板取付用:+バインドタッピンねじ 4×16 4本(サイズ250は穴が3ヶ所なのでねじは1本余ります)
材質
鋼
耐荷重
294.2N(30kgf)以下(棚受2ヶ使用)
内容量
1セット(2本)
注意
※浴室には使用できません
全6種類を絞り込む
仕上
白塗装
黒塗装(つや消し)
サイズ
250mm
300mm
350mm
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82411957
317879
350mm
白塗装
¥
3,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82412000
317875
300mm
黒塗装(つや消し)
¥
3,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82412079
317874
250mm
黒塗装(つや消し)
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82412176
317876
350mm
黒塗装(つや消し)
¥
3,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82412210
317878
300mm
白塗装
¥
3,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82412246
317877
250mm
白塗装
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください