ARTIST
ESラック バスケットセット
色
ホワイト
高さ(mm)
120
奥行(mm)
400
棚受け金具
その他棚受
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50822397
SA-ESBA450
450
¥
12,500
取扱い終了
返品不可
50822406
SA-ESBA600
600
¥
15,000
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください