ニッサン
ふそうエンジンオイル DH-2 15W-40
DPF装着車に対応しています。
SAE
10W-40
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
JASO規格
DH-2
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(20L)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14734029
KLBFA-15402
¥
18,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月27日
50827963
KLB3M-15402
¥
18,520
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください