燃料系洗浄剤 F-ZERO

燃料系洗浄剤 F-ZERO - PITWORK(日産)
(36件のレビュー)

他の燃料添加剤と混ぜて使用しないでください。
ガソリン・ディーゼル共用の燃料添加剤。
燃料に注入するだけでエンジン内に付着した吸気バルブ、インジェクター、燃料噴射ノズル、ピストンヘッド、シリンダーヘッドの汚れを洗浄してエンジン性能を回復させます。
燃料の酸化と燃料系統の腐食を防止します。

適合車ガソリン・ディーゼル車使用量30~60Lに1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
注意
※LPG車には、使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50829205KA650-30081
2,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50829205
2025-10-11
用途: 燃料系のメンテナンス

燃料系のメンテナンスに使用してます。走行距離10,000kmか2年毎に添加してます。体感できるものではないので気持ちの問題です。

2025-05-13
用途: 車やフォークリフトのメンテナンス
株式会社赤堀鉄工所

使用頻度が低い車や年式の古い車はキャブレターが詰まって、排ガスが臭くなったり、エンジンの掛かりが悪くなるので使用した。エンジンの吹けが良くなり、かなり効果を感じた。ガソリン車、ディーゼル車問わず使えるので、入れ間違いを気にしなくて良い。試しに高年式の車に入れてみたが、余り効果を感じなかった。逆の言い方をすると、キャブレターが綺麗な証拠でも有る。使用頻度の低い車や古い車のオーナーさんは使う価値有ると思います。

1が参考にしています
2025-02-15
用途: エルフトラックに使用
建設業・工事業

定期的に入れると、加速のもたつきが無くなった感があります。

2025-01-05
用途: 車両メンテナンス

ハイエースと軽トラに使用、ディゼルのハイエースには二回目使用で燃費が12kmくらいを維持している感じ、軽トラは初めてですが使用後18から20kmに伸びました。

2024-09-27
用途: バイクのガソリンの防腐

年間で少ない時は1、2回しか給油しないので、タンク内のガソリン腐敗防止目的で使用しています。これまで5年ほど使用し確実な効果を感じています。その上一発始動も確保できています。

対象商品 : 50829205
2024-04-26
用途: 自動車・バイク整備

3年ほど前にこの商品を混ぜてガス満で保管していたバイクが普通にエンジンかかった。
臭いをかいでも全く腐った臭いもせず、普通に走れました。

対象商品 : 50829205
2024-05-29
用途: 定期メンテ

愛車の走行距離が増えてきたので時々投入しています。
車だとあまりわかりませんが、125ccバイクだとエンジンがちょっと綺麗に回る気がします。

2024-04-14
用途: 定期的に使用
建設業・工事業

これを入れると、やはりエンジン良く回るようになる気がします。
定期的に入れたくなる商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする