曜日別特売

エンジンオイル漏れ防止剤 オイルリークストッパー

エンジンオイル漏れ防止剤 オイルリークストッパー - PITWORK(日産)
(9件のレビュー)

他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないで下さい。
ガソリン・ディーゼル共用のエンジンオイル漏れ防止剤。
オイルシールの弾力性を回復させ、エンジンオイルの漏れやにじみを防止します。
エンジンオイルの油膜を厚くし、コンプレッションを回復させます。
オイル上がり、オイル下がり共に効果があります。

使用方法エンジンオイル3~6L対して1本(推奨添加率を厳守してください)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性内容量1本(250mL)
注意
※2ストローク車、二輪車には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50829336KA150-25082
4,200
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-31
用途: OIL交換時に投入します

前回車検時に、OILの滲みがあり
とりあえずOIL交換時に投入しています。
これ以上滲みは、ほぼないと思いますが
OILフィルターと交換時に毎回しています
お値段はそこそこそしますので10%OFF時に
予備として1缶なくなると、注文しています。
車の走行距離が22万キロ以上なので
何とかもっています。

1が参考にしています
対象商品 : 50829336
2024-01-04
用途: 自動車整備 古い車輌や多走行車輌に
ムーンオート

今回キャラバンに使用させて頂きました 一日数滴オイル漏れ車輌に使用し数時間アイドリング状態で放置して確認し走行しましたが 現在漏れは無い感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 50829336
2023-10-30
用途: オイル交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

個人的意見では明らかにトルクが上がりました。
価格も某ケミカルメーカーに比べても半値に近いので、次回もリピートしたいと思います。
肝心のオイルリークですが、少なくなったといえば少なくなった気がします。
これは2回、3回と継続してどうなるかですね。

1が参考にしています
対象商品 : 50829336
2022-03-05
用途: オイル交換時に添加
製造業

ディーゼルエンジンのオイル交換時に添加したら、黒煙が軽減された。

1が参考にしています
対象商品 : 50829336
2020-08-27
用途: エンジンオイルが減る対策として

エンジンオイルが減る(オイル上がり)対策として年1回使ってます。今回で3回めの注入です。入れて数ヶ月は効果が持続し、オイル減少を抑えらるので助かっています。エンジンをオーバーホールするほどの価値のある車ではないので、もうしばらくこの商品を使って車の寿命を伸ばそうと思ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 50829336
2020-12-13
用途: エンジンオイルの交換のとき
その他業種

エンジンオイルを交換してから10日ほど過ぎましたが、まだ結果は出ません。

1が参考にしています
対象商品 : 50829336
2020-08-01
用途: 自動車のメンテナンス
製造業

オイルにじみが気になり、今回初めて使いました。効果について今後確認というところです。

対象商品 : 50829336
2019-09-25
用途: エンジンオイル交換
大川水産卸売・小売業

3回目のリピです。
古い車に固めのオイルとエンジンオイル漏れ相性ピッタリです。
またよろしくお願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする