くりぴたカレンダーフック壁紙用 接着剤タイプ

くりぴたカレンダーフック壁紙用 接着剤タイプ - 清和産業くりぴたカレンダーフック壁紙用 接着剤タイプ - 清和産業くりぴたカレンダーフック壁紙用 接着剤タイプ - 清和産業くりぴたカレンダーフック壁紙用 接着剤タイプ - 清和産業くりぴたカレンダーフック壁紙用 接着剤タイプ - 清和産業くりぴたカレンダーフック壁紙用 接着剤タイプ - 清和産業くりぴたカレンダーフック壁紙用 接着剤タイプ - 清和産業くりぴたカレンダーフック壁紙用 接着剤タイプ - 清和産業
(1件のレビュー)

壁紙に穴をまったく開けずに貼りつけられるフックです。
不要になった時はキレイにはがせます。
くりぴた接着剤を新たに塗布すると、くりかえし再利用ができます。

耐荷重(g)500材質(くりぴた接着剤)変成シリコン、(フック)ポリカーボネート寸法(mm)42×24
注意
※本製品は「ビニル壁紙」専用製品です。使用される壁紙の材質が「ビニル壁紙」である事を必ずご確認の上ご使用ください。
※記載の耐荷重は参考値です。壁紙表面の状態や材質、周囲環境により異なります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50830395KRKH-3PKW1パック(3セット)カレンダーフック×3個、くりぴた接着剤(S)1回使い切りタイプ(1.5g)×3個
オープン
499
549(税込)
当日出荷
50830404KRKH-3PKC1パック(3セット)カレンダーフック×3個、くりぴた接着剤(S)1回使い切りタイプ(1.5g)×3個透明
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
50830413KRKH-6PKW1パック(6セット)カレンダーフック×6個、くりぴた接着剤(S)1回使い切りタイプ(1.5g)×4個
オープン
859
945(税込)
3日以内出荷
返品不可
50830422KRKH-6PKC1パック(6セット)カレンダーフック×6個、くりぴた接着剤(S)1回使い切りタイプ(1.5g)×4個透明
オープン
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

くりぴたカレンダーフック壁紙用 接着剤タイプ
この動画は、1が参考にしています。
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50830404
2020-04-15
用途: 壁掛けフックとして
卸売・小売業

固くて画鋲がささらない壁に、軽いミラーをとりつけたくて悩んでいて見つけました。一晩おくだけで接着できてとても簡単で便利、目立たないのもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする