フレキシブルチューブ

フレキシブルチューブ - ウイルダイフレックスフレキシブルチューブ - ウイルダイフレックスフレキシブルチューブ - ウイルダイフレックスフレキシブルチューブ - ウイルダイフレックスフレキシブルチューブ - ウイルダイフレックスフレキシブルチューブ - ウイルダイフレックスフレキシブルチューブ - ウイルダイフレックスフレキシブルチューブ - ウイルダイフレックス
内容量1本
全10種類を絞り込む
寸法d(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法a(mm)
寸法e(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
508328636-S-NI-PM6×P1.01743610
オープン
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
508328726-L-NI-PM6×P1.02503610
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
508328888-S-NI-PM6×P1.01443810
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
508328978-L-NI-PM6×P1.02873810
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
5083290610-S-NI-PM8×P1.2520041013
オープン
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
5083291510-L-NI-PM8×P1.2525041013
オープン
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
5083292413-S-NI-PM10×P1.520051316
オープン
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
5083293313-L-NI-PM10×P1.524651316
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
5083294216-S-NI-PM10×P1.520051616
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
5083295816-L-NI-PM10×P1.529551616
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする