昭和コーポレーション
空調機器用振れ止め金具
仕様
両側タイプ(後付け用)
材質
ユニクロ
寸法t1(mm)
2.5
寸法t2(mm)
2.5
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
適合ねじ
寸法W(mm)
寸法t3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50852542
KYA3-W
46
57
W3/8
25
1.0
¥
3,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
50852558
KYA4-W
65
54
W1/2
32
1.2
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください