曜日別特売

SCメモリみえーる君 コンパクトタイプ

SCメモリみえーる君 コンパクトタイプ - 昭和コーポレーション
寸法W1(mm)
25
材質/処理
鋼製/三価クロメート
内容量
1パック(10個)
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法t(mm)
取付ねじ(d1)
取付ねじ(d2)
寸法W2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50852628MMCK3402.5W3/8W3/825
¥1,750
取扱い終了
50852637MMCK3M10402.5M10W3/825
¥1,750
取扱い終了
50852646MMCK4503.0W1/2W1/235
¥2,850
取扱い終了
50852655MMCK4M12503.0M12W1/235
¥2,850
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする