コモン端子台 TNC10U

コモン端子台 TNC10U - ユーボンコモン端子台 TNC10U - ユーボン
(2件のレビュー)

インターフェース端子台のコモン配線省略化に貢献!
コンパクト設計
工数削減に貢献
35mmレール取付

定格電流(A)
入力側 M3.5 20A
;出力側 M3 1端子当たり 15Aまで
;(出力側 合計20Aまで)
取付方式DINレール結線方式ネジ端子ねじM3×6/M3.5×8使用周囲温度(℃)-25~+80(ただし、氷結または結露しないこと)準拠規格JIS C8201-7-1、NECA C2811、IEC60947-7-1絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)2000定格絶縁電圧(V)250締付トルク(N・m)M3:0.6~0.9、M3.5:1.0~1.39適合電線(mm2)M3:1.25 、M3.5:2相対湿度45~85%内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50857415TNC10U
1,300
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-07
用途: 電源BOX製作時

納期が早く、単価も安く、使い勝手も良い。
電源BOXで多用する、DC+24Vや、0V
のコモン端子台に標準品として多用している。

対象商品 : 50857415
2021-02-27
用途: DC電源用コモン端子台

偶然見つけました。コンパクトなので今後の定番になりそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする