ユーボン
コモン端子台 TNC40U(M4タイプ)
インターフェース端子台のコモン配線省略化に貢献!
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ
端子ねじ
M4×10
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
耐電圧(V/min)
2000
定格電流(A)
40(通電)
定格絶縁電圧(V)
600
適合電線(mm
2
)
最大5.5
材質
本体、カバー:ポリカーボネート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50857424
TNC40U
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください