ビニールキャブタイヤ UBVCT(多芯)

ビニールキャブタイヤ UBVCT(多芯) - ユーボン
(2件のレビュー)

ケーブルは曲げやすく、線心の識別が容易で作業性に優れています。

用途600V以下移動用電気機器の電源回路、各種設備の制御用回路配線にご使用いただけます。種類産業機械用ケーブル内容量1巻(10m)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
導体外径(Φmm)
許容電流(A)
公称断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50860976UBVCT 3C-210.9192
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
50860967UBVCT 2C-210.4222
オープン
取扱い終了
返品不可
50860985UBVCT 3C-3.512.6283.5
オープン
取扱い終了
返品不可
50860994UBVCT 4C-211.8172
オープン
取扱い終了
返品不可
50861003UBVCT 4C-3.513.9253.5
オープン
取扱い終了
返品不可
50861012UBVCT 4C-5.516.5325.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50860985
2022-03-26
用途: 接地単相200Vの延長コード
作蔵飲食業

VCTの3芯は中々ない中で10Mの商品は素晴らしいと思います。
溶接機のコードが短いので使用しています。
電圧降下を解消するために3.5sqは必ず必要ですね。

対象商品 : 50860985
2018-02-22
用途: コンプレッサー用モータ配線延長に使用
株式会社城山

ケーブルの柔らかさが丁度よく、移動させても形くせが残らず良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする