UV・cUL・CE対応端子台 TEN8シリーズ

UV・cUL・CE対応端子台 TEN8シリーズ - ユーボン

UV・CUL・CE対応端子台 TEN8シリーズ
セルフアップタイプ

取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5端子間ピッチ(mm)8定格電流(IEC)(A)15定格電流(UL)(A)15
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50865544TEN8-10P1個10P
1,400
949
1,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
50865553TEN8-12P1台12P
1,640
取扱い終了
返品不可
50865562TEN8-16P1台16P
2,140
取扱い終了
返品不可
50865578TEN8-2P1台2P
440
取扱い終了
返品不可
50865587TEN8-20P1本20P
2,600
取扱い終了
返品不可
50865596TEN8-3P1台3P
540
取扱い終了
返品不可
50865605TEN8-4P1個4P
660
取扱い終了
返品不可
50865614TEN8-6P1個6P
900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする