ユーボン
マスキングテープ
用途
塗装のマスキングに。
伝票類の仮貼付に。
仕様
幅30×長さ18m
1パック4本入
内容量
1パック(4本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50867407
243J-30-4P
30
18
クリーム
¥
1,240
¥
898
¥
988
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください