曜日別特売

クランプ式フェライトコア

クランプ式フェライトコア - ユーボン
(3件のレビュー)

高周波ノイズの吸収効果に優れています。
信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。
ケーブルを切断することなく後取り付けできます。
対応ケーブル径は、3~5Φ(0530A)、10~13Φ(1330A)、13ΦMA×(1330B)の3サイズを用意しています。

用途
電源ケーブル、マウスケーブル、USBケーブル、キーボードケーブル、CRT、プリンタケーブル、オーディオ機器
(UF1325-0530AGY )電話コード、(UF2436-1330A-GY )CRT・電源ケーブル、(UF3035-1330GY )電源ケーブル
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法(Φmm)
ケーブル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50868222UF1325-0530AGY1袋(2個)25±111.2±13~5
1,160
859
945(税込)
当日出荷
50868238UF2436-1330A-GY1袋(1個)36±122.0±110~13
960
719
791(税込)
当日出荷
50868247UF3035-1330GY1袋(1個)39±130.0±113max
1,160
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50868222
2024-07-04
用途: 機械のメンテナンス
製造業

良いが、もう少し個数が多くてもいいかなと思います。

対象商品 : 50868222
2019-04-01
用途: 延長コ-ド ノイズ対策
製造業

ノイズが抑えられたと思います。
アンプ、モ-タ-が綺麗に動きました。

対象商品 : 50868222
2021-07-27
用途: お客様の車のメンテナンス
卸売・小売業

ミラー型ドライブレコーダーを取り付けたらカーナビの地デジ電波の受信状況が著しく悪化したので対策の為に購入しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする