ユーボン
ライティングコネクタ
より線/より線仕様。
仮設工事や照明配線等に最適です。
PSEマーク適合
種類
差込形電線コネクタ
定格電圧(V)
400
定格電流(A)
20
長さ(mm)
(むき出し)9~11
適合電線
より線0.5~2.5mm
2
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50870986
LC-TW-10P
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表